Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 5 x 100 mit Hakenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel 5 x 100 mit Hakenschraube
Federklappdübel 5 x 100 mit Hakenschraube
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163791720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163791720
EAN/GTIN:
     4332163791720
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel mit Hakenschraube - Besonders geeignet für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise - Ausstattung: U-Scheibe, Mutter, Hakenstange- Abmessung 5 x 100 mm - Bohr-Ø 16 mm - erforderl. Hohlraumtiefe 44 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
5 x 100 mm
Bohr-Ø:
16 mm
erforderl. Hohlraumtiefe:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, federklappdübel m5 x100, federklappdübel, schraubhaken d5mm, Dübeltechnik, Hakenschraube, mit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
425
25
€ 4,95*
ab € 0,7573*
€ 1,0673*
7 Tage
361
25
€ 4,79*
ab € 0,7597*
€ 1,0697*
2 Tage
425
25
€ 8,50*
ab € 0,866*
€ 1,216*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,18*
€ 1,46*
100
€ 4,80*
ab € 1,18*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.