Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 3x 85 mit Hakenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel 3x 85 mit Hakenschraube
Federklappdübel 3x 85 mit Hakenschraube
Artikel-Nr.:
     214G-4332163791706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163791706
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel mit Hakenschraube • Besonders geeignet für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise • Ausstattung: U-Scheibe, Mutter, Hakenstange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
3 x 85 mm
Bohr-Ø:
11 mm
erforderl. Hohlraumtiefe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, federklappdübel m3x85, federklappdübel, schraubhaken m3 x 15, Hohlraumdübel, Dübel, Metalldübel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,343*
€ 0,473*
50
€ 4,90*
ab € 0,3303*
€ 0,474*
6 Tage
2150
50
€ 4,95*
ab € 0,3532*
€ 0,4932*
1 Tag
2150
50
€ 8,50*
ab € 0,404*
€ 0,564*
Lager 214
2150
50
€ 4,30*
ab € 0,5032*
€ 0,6944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6944*
€ 0,82634
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6744*
€ 0,80254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6688*
€ 0,79587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6088*
€ 0,72447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5788*
€ 0,68877
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.