Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 3x 85 mit Hakenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel 3x 85 mit Hakenschraube
Federklappdübel 3x 85 mit Hakenschraube
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163791706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163791706
EAN/GTIN:
     4332163791706
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel mit Hakenschraube Federklappdübel eignen sich besonders für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise. Ausstattung: U-Scheibe, Mutter, Hakenstange.
Weitere Informationen:
Abmessung:
3 x 85 mm
Bohr-Ø:
11 mm
erforderl. Hohlraumtiefe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, federklappdübel m3x85, federklappdübel, schraubhaken m3 x 15, Dübeltechnik, mit, Hakenschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2150
50
€ 4,95*
ab € 0,3532*
€ 0,4832*
50
€ 4,90*
ab € 0,3481*
€ 0,5026*
1 Tag
2150
50
€ 8,50*
ab € 0,404*
€ 0,554*
2 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,4836*
€ 0,6536*
Lager 7
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,5649*
€ 0,7549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7549*
€ 0,89833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7449*
€ 0,88643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6749*
€ 0,80313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6349*
€ 0,75553
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5649*
€ 0,67223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.