| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163777526 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163777526 |
| |
|
| | |
| Warn- und Hinweisschild • RAL-Gütezeichen • Folie, reflektierend • Aus Aluminium, 2 mm dick Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 420 mm | Höhe: | 231 mm | VZ-Nr.: | – | VZ-Bedeutung: | Blanko-Schild, Grund weiß, Rand schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Warnschild, Verkehrszeichen, Zeichen, Zusatzschild, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,09* | € 19,57* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,26* | € 20,20* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,70* | € 25,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|