| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163433965 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163433965 |
| |
|
| | |
| Warn- und Hinweisschild • RAL-Gütezeichen • Folie, reflektierend • Aus Aluminium, 2 mm dick Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 600 mm | Höhe: | 330 mm | VZ-Nr.: | WH 48 | VZ-Bedeutung: | Fußgänger und Radfahrer andere Straßenseite benutzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Schilder, Zeichen, Schild, Staßenverkehrszeichen, ADCO, Warnschild, Schil, Warnhinweis, Zusatzschild, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,58* | € 29,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,53* | € 29,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,09* | € 32,30* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,15* | € 35,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|