| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163426707 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163426707 |
| |
|
| | |
| Sortimentskasten, Stahlblech, Höhe 66 mm • Aus Stahlblech in schwerer Ausführung • Mit Schaumstoffpolsterung im Deckel • Mit selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern • Universell einsetzbar • Für Werkstatt und Betrieb • Besonders auch für Fahrzeugeinrichtungen • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau Bestückung: 8 Kunststoff-Einsätze (108 x 162 mm) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Breite: | 440 mm | Höhe: | 66 mm | Tiefe: | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskasten b440xt330xh66mm, sortierkasten, sortimentskasten höhe 66 mm, Sortimentskästen, Kleinteilemagazin, Stahlblech, Kasten, Kästen, Sortimentskasten Stahlblech, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,44* | € 56,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,24* | € 57,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,82* | € 58,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,31* | € 61,11* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,88* | € 64,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|