Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Gewindedichtband FRP 12mm x 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Gewindedichtband FRP 12mm x 12m
PTFE-Gewindedichtband FRP 12mm x 12m
Artikel-Nr.:
     214G-4332163283553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163283553
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
PTFE-Gewindedichtband Eigenschaften: • Versprödet, quillt und klebt nicht Einsatzbereiche: • Zur Abdichtung von Rohrverbindungen • Auch bei hohen Temperaturen (–240 °C bis +260 °C) einsetzbar Zulassung/Norm: • DVGW-geprüft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
weiß
Ausführung:
fein
Länge:
12 m
Gewicht:
60 g/m²
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m, dichtband ptfe, dichtband, PTFE-Gewindedichtband, QR5063283, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2670
10
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,91*
1 Tag
2696
10
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 0,91*
Lager 214
3150
10
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,00*
3 Tage
2800
10
€ 6,99*
ab € 0,6765*
€ 1,0065*
1 Tag
2710
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,05834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.