| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163282952 Herst.-Nr.: 11205D15G/46 EAN/GTIN: 4332163282952 |
| |
|
| | |
| Berufs- und Freizeitschuh Ausführung: • Robuster Unisex Trekkingschuh • Wasserabweisende Gritex-Membran Material: Obermaterial aus braunem Dakar-Leder, Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz Farbe: braun Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grisport®, Freitzeitschuh, Freizeitschuh, Berufsschuhe, Schnürschuh, Berufsschuh, Grisport, Footwear, S.p.A-, Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,39* | € 80,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,20* | € 80,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,43* | € 81,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,7761* | € 82,0561* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 67,33* | € 86,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|