| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163280385 Herst.-Nr.: 279.14.327 EAN/GTIN: 4332163280385 |
| |
|
| | |
| Schlauchbrücke MORION • Zum sicheren Überfahren von Schläuchen, Rohren und Kabeln bis 75 mm Ø • Nimmt B-, C- und D-Schläuche auf • Profil-Elemente aus hochbelastbarer, verstärkter Hartgummi-Mischung • Für Baustellen- und Schwerlastverkehr ausgelegt, ebenso für Gabelstapler mit entsprechend dimensionierten Rädern (mind. 30 cm) geeignet • Beliebig erweiterbar • Besonders flach angerampt • Gelbe Reflexstreifen zur besseren Sichtbarkeit • Für 2 Schläuche Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indien | Überfahrhöhe: | 85 mm | Länge in Fahrtrichtung: | 855 mm | Breite Fahrspur: | 300 mm | Überfahrlast bei 20 °C: | 12000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,58* | € 96,45* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,47* | € 98,49* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,50* | € 103,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,01* | € 105,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,71* | € 107,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|