Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialzange Gr. 2 Länge ca. 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialzange Gr. 2 Länge ca. 21 cm
Spezialzange Gr. 2 Länge ca. 21 cm
Artikel-Nr.:
     214G-4330816773628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816773628
Suchbegriffe:
MIG/MAG Spezialzange für Düsen
mig/mag spezialzange für düsen
Spezialzange Mit 7 verschiedenen Funktionen: • Gas- und Stromdüsen montieren und demontieren • Seitenschneiderfunktion • Schlackenhammer • Entfernen von Schweißperlen an der Düse • Eichmaß für Drähte
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ursprungsland:
Land unbekannt
Gesamtlänge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialzange, Brennerzange, Ablängzange, Schweißerzange, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 4,79*
ab € 37,58*
€ 49,53*
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 37,59*
€ 49,57*
€ 4,90*
ab € 51,55*
€ 67,82*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 69,52*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 57,45*
€ 74,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.