Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode blau D 3,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wolframelektrode blau D 3,2mm
Wolframelektrode blau D 3,2mm
Artikel-Nr.:
     214G-4330816769362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816769362
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden blau
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm
Wolframelektrode, blau (WLa 20) • Lanthanierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften • Sehr hohe Standzeit bei gleichzeitig hoher Strombelastbarkeit • Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen • Verbesserung der Zündeigenschaften durch einen erhöhten Anteil an Lanthanoxid • Haupteinsatzgebiete: un- und hochlegierte Stähle; Aluminium-, Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrode, Elektroden, WIG-Elektrode, Wolframelektrode, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
410
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,787*
€ 80,447*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 70,53*
€ 89,94*
6 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,10*
€ 92,57*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 92,95*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 79,38*
€ 99,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,81*
€ 118,7739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,32*
€ 118,1908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,84*
€ 108,0996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,58*
€ 101,8402
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,60*
€ 100,674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,38*
€ 94,4622
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.