| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4330816107614 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816107614 |
| |
|
| | |
| Schnellbauschraube, Feingewinde, TMN • Phosphatiert • Trompeten-Senkkopf mit Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb • Für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Ware nur im Umkarton erhältlich! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | 3,9 x 25 mm | Mindestbestellmenge: | 16000 Stk/Anz | Palettenmenge: | 384000 Stk/Anz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,01008* | € 0,01417* | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00998* | € 0,01431* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,80* | ab € 0,0205* | € 0,0279* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,0204* | € 0,0279* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|