| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784797146 Herst.-Nr.: 4317784797146 EAN/GTIN: 4317784797146 |
| |
|
| | |
| Funktionssocke, ESD Ausführung: • Permanente elektrostatische Entladung • Mittelfußbandage für perfekten Sitz der Socke • Strapazierfähige Frotteesohle • Lange Hochferse für Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand • Überzehenplüsch, Schutz vor Blasen und Druckstellen • Temperaturausgleichend durch Thermolite • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 Material: 70 % Polyester (Thermolite), 15 % Polyester, 8 % Polyamid, 5 % Metallfaser, 2 % Elastan Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 45–47 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, funktionssocke grau gr. 45-47, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Socken, ESD-Socke, Socke, FORTIS, Funktionssocke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,15* | € 8,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,41* | € 9,65* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,62* | € 9,93* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,68* | € 9,93* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,27* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|