| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784793339 Herst.-Nr.: 4317784793339 EAN/GTIN: 4317784793339 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben • Runde Klinge • Verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Mehrkomponenten-Kunststoffheft • Abrollschutz • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Klingenbreite: | 5,5 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Klingenstärke: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,77* | € 3,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,74* | € 4,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,75* | € 4,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 4,11* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,17* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|