| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784789585 Herst.-Nr.: 4317784789585 EAN/GTIN: 4317784789585 |
| |
|
| | |
| Feilenbürste • Körper aus Buchenholz mit gerundeten Kanten und Aufhängeloch • Stahlband-Kratzband, glatt • Breite 40 mm • Zum Reinigen zugesetzter Feilen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gesamtlänge: | 235 mm | Arbeitslänge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürste, Feilenbürsten, Bürsten, Drahthandbürste, Hand-Drahtbürste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,43* | € 1,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,42* | € 2,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,42* | € 2,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,16* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,63* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|