| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784783019 Herst.-Nr.: 4317784783019 EAN/GTIN: 4317784783019 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ • Runde Klinge • Verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Mehrkomponenten-Kunststoffheft • Abrollschutz • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201 Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 3 | Ursprungsland: | Taiwan | Klingenlänge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 5,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,21* | € 6,21* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,32* | € 6,36* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,39* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,97* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|