| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784781923 Herst.-Nr.: 4317784781923 EAN/GTIN: 4317784781923 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifscheibe, Korund • Korund • Papierunterlage mit Klettvelours • Geschlossen gestreut • Mit Absauglöchern Ø 10 mm • Zum Entfernen von Rost und Farbe sowie für alle Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Außen-Ø: | 115 mm | Körnung: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Schleifscheibe, Haftschleifscheibe, Schleifscheiben, Haftschleifscheiben, Klett-Schleifscheibe, Korund-Klett-Schleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,123* | € 0,178* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,1429* | € 0,2119* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,142* | € 0,212* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,142* | € 0,212* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,142* | € 0,227* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|