Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 125x0,5mm gezopft FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 125x0,5mm gezopft FORTIS
Rundbürste Stahldraht 125x0,5mm gezopft FORTIS
Rundbürste Stahldraht 125x0,5mm gezopft FORTIS
Rundbürste Stahldraht 125x0,5mm gezopft FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784780933
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784780933
EAN/GTIN:
     4317784780933
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm
rundbürste
Rundbürste • Gehärteter Stahldraht, gezopft • Für Einhand-Winkelschleifer • Aggressive Ausführung für extremen Einsatz mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten • Zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Lack und Klebestellen, Reinigung und zur Vorbereitung von Schweißnähten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12500 min-1
Arbeitsbreite:
13 mm
Bürsten-Ø:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Bürste, Rundbürsten, Bürsten, Rund-Bürste, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
20
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,58*
6 Tage
221
1
€ 4,79*
ab € 4,29*
€ 6,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,25*
2 Tage
140
1
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 6,30*
Lager 214
92
1
€ 4,30*
ab € 4,93*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.