Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 125x0,5mm gezopft FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 125x0,5mm gezopft FORTIS
Rundbürste Stahldraht 125x0,5mm gezopft FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780933
EAN/GTIN:
     4317784780933
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht gezopft

• Für Einhand-Winkelschleifer
• Aggressive Ausführung für extremen Einsatz mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
125 mm
Besatzstärke:
0,5 mm
Arbeitsbreite:
13 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12500 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780933
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, 4317784780933, Bürste, Bürsten, Rundbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
20
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,61*
Lager 4012
248
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,31*
€ 6,26*
7 Tage
248
1
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,27*
2 Tage
248
1
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.