| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784777605 Herst.-Nr.: 4317784777605 EAN/GTIN: 4317784777605 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer • ABS-Kunststoff, schlagfest • Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern • Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern • Dokumentenfach im Deckel • Extratiefe, einteilbare Bodenschale • Abgedeckte Scharniere • Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz • Verschließbar durch 2 Kippschlösser Lieferung: Ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht ca.: | 5200 g | Tragkraft: | 25 kg | Volumen: | 28 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,01* | € 110,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,82* | € 110,38* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,32* | € 110,40* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,85* | € 112,76* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,57* | € 129,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|