| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4317784777605 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784777605 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer 507 x 403 x 214 mm • Schlagfester ABS-Kunststoff, umlaufender Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz und abgedeckten Scharnieren • Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern, Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern • Dokumentenfach im Deckel und extra tiefe, einteilbare Bodenschale • Verschließbar durch 2 Kippschlösser Lieferung ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5200 g | Tragkraft: | 25 kg | Abmessungen: | 507 x 403 x 214 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,61* | € 110,31* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,74* | € 110,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,48* | € 111,49* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,41* | € 112,69* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,25* | € 122,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|