| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784773591 Herst.-Nr.: 4317784773591 EAN/GTIN: 4317784773591 |
| |
|
| | |
| Maul-Ringratschen-Schlüssel • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Maulstellung 15° abgewinkelt • Ratschenkopf gerade Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gesamtlänge: | 160 mm | Schlüsselweite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel fortis, Maulschlüssel, Ringratschen-Schlüssel, Gedore, mit, Gabelschlüssel mit Ringratsche, Maul-Schlüssel mit Ringratsche, Ring-Ratschengabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Ring-Ratschenschlüssel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,57* | € 6,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,67* | € 6,73* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,70* | € 6,74* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 6,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,40* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|