Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HW 25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer HW 25mm FORTIS
Kunstbohrer HW 25mm FORTIS
Kunstbohrer HW 25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784745758
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784745758
EAN/GTIN:
     4317784745758
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 25mm
kunstbohrer
Kunstbohrer HW • HW-bestückte Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Abgesetzter zylindrischer Schaft • Zum Bohren von Löchern in Hartholz, verleimten Hölzern, Press-, Spanplatten und kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
25 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 22,80*
7 Tage
35
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 22,86*
3 Tage
788
€ 6,99*
ab € 16,69*
€ 22,97*
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 25,24*
Lager 214
35
€ 4,30*
ab € 20,78*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.