| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784730341 Herst.-Nr.: 4317784730341 EAN/GTIN: 4317784730341 |
| |
|
| | |
| Bit-Magazinhalter, Ratsche • Chrom-Vanadium-Stahl • Herausnehmbare Klinge mit Schnellwechselfutter • Mehrkomponenten-Kunststoffgriff • Griff per Knopfdruck abwinkelbar zum Pistolengriff zur Übertragung höherer Drehmomente • Handgriff mit Ratschenfunktion • Rechts-/Linkslauf • Umschaltung über Richtungsschalter • Ratschensperre in Mittenstellung • Abrollschutz • Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Drehen am Griffkopf • Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 Inhalt: 2 Bits für Schlitz-Schrauben 5; 6 mm 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2 2 Bits für TORX®-Schrauben T 15; T 20 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Anzahl: | 6-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Bit-Magazinhalter, Bit-Handhalter, Bit-Sortiment, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,54* | € 20,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,72* | € 20,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,71* | € 20,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,22* | € 21,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,27* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|