| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784728843 Herst.-Nr.: 4317784728843 EAN/GTIN: 4317784728843 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff • Mattverchromt • S2-Stahl • 2-Komponentengriff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Klingenlänge: | 100 mm | Schlüsselweite: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, torx-schraubendreher 2,0 x 100, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,40* | € 1,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,38* | € 2,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,39* | € 2,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,41* | € 2,13* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,59* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|