| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784728591 Herst.-Nr.: 4317784728591 EAN/GTIN: 4317784728591 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff • Runde Klinge • Matt verchromt • S2-Stahl • 2-Komponentengriff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Klingenlänge: | 125 mm | Schlüsselweite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,15* | € 4,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,04* | € 4,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,28* | € 4,85* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,49* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|