| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784705103 Herst.-Nr.: 4317784705103 EAN/GTIN: 4317784705103 |
| |
|
| | |
| Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gewölbt • Zirkonkorund • Faserstoffträger • Sehr hohe Abtragsleistung und gute Standzeit • Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt • Für rost-, säurebeständige, hochfeste Stähle und Bleche sowie Bau- und Werkzeugstähle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Tellerform: | gewölbt | max. Drehzahl: | 13300 min-1 | Körnung: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,23* | € 1,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,24* | € 1,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,2792* | € 1,8792* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,33* | € 1,95* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,33* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|