| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784702072 Herst.-Nr.: 4317784702072 EAN/GTIN: 4317784702072 |
| |
|
| | |
| Breitmaul-Gripzange • Vernickelt • Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl • Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube • Zum Spannen von Kanten und Flächen in der Blechbearbeitung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gesamtlänge: | 200 mm | Spannweite: | 30 mm | Backenbreite: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,85* | € 7,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,4956* | € 7,9056* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,58* | € 8,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 6,27* | € 8,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,92* | € 12,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|