|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214G-4317784565882 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784565882 EAN/GTIN: 4317784565882 |
| | |
|
|  |  |
 | Multifunktionsöl EFFICIENT EE • Ist ein auf Mineralöl basierendes, universell einsetzbares Multifunktionsöl • Einsetzbar als Korrosionsschutz, Schmierstoff, Reiniger, Kontaktspray oder zur Rostentfernung • Sehr gute Rost- und Korrosionsdurchdringung für eine effektive Rostentfernung • Sehr gute Schmiereigenschaften • Unterwanderung von Schmutz, Fett und Ölrückständen • Erzeugt dünnen, viskosen Schutzfilm, der selbst an kleinsten Unebenheiten vor Feuchtigkeit schützt • Wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften Einsatzbereiche: • Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw. • Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser • Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse • Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH208: Enthält Benzolsulfonsäuren, di-C10-14-alkyl Derivate, Calcium-Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de Weitere Informationen:  |  | Farbe: | braun | Markenname: | E-COLL | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Multispray, Beschlagspray, Schließzylinder-Pflegespray, Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, korrosionsschutzöl, Leckfinder, Instandhaltungsprodukte, Rostlöser, E-COLL, Instandhaltung, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 12 |  | € 4,90* | ab € 3,67* | € 4,98* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 12 |  | € 4,79* | ab € 3,87* | € 5,05* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | € 7,90* | ab € 3,91* | € 5,10* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 12 |  | € 4,30* | ab € 4,45* | € 5,83* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 45,15* | € 51,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,96* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|