Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Edelstahl A2 M4 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Edelstahl A2 M4 HP E-NORMpro
DIN 1587 Edelstahl A2 M4 HP E-NORMpro
DIN 1587 Edelstahl A2 M4 HP E-NORMpro
DIN 1587 Edelstahl A2 M4 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784226783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784226783
EAN/GTIN:
     4317784226783
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587 6-kant-Hutmutter, hohe Form, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
h:
8 mm
s:
7,0 mm
Abmessung = d:
M4
dk:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2, din 1587, hutmutter din 1587 edelstahl, Muttern, diverse, Formen, AM158740, Mutter, DIN, 1587, (Hutmutter), Hutmuttern, Hutmutter, Sechskant-Hutmutter, hohe, Form, Sechskant, DIN1587, Sechskant-Muttern, 01587.920, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Edelstahl, D1587, DIN 1587 Sechskant-Hutmutter hohe Form, Sechskant-Hutmutter DIN 1587, Mutter DIN 1587 (Hutmutter), 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3600
200
€ 4,95*
ab € 0,0156*
€ 0,0224*
1 Tag
3600
200
€ 8,50*
ab € 0,0255*
€ 0,0363*
200
€ 9,80*
ab € 0,0282*
€ 0,0396*
11 Tage
1400
200
€ 6,99*
ab € 0,0304*
€ 0,0427*
Lager 214
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0414*
€ 0,0584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.