Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Edelstahl A2 M16x70 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Edelstahl A2 M16x70 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M16x70 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M16x70 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M16x70 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784224765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784224765
EAN/GTIN:
     4317784224765
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M16 x 70 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
amax.:
6,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, Sechskant-Schrauben, AM9331670, DIN933, Schraube, DIN, D933, Sechskantschrauben, Edelstahl, Sechskantschraube, M16x70, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, 933, M16, Stellschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.920, Schrauben, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,7002*
€ 0,9802*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 0,812*
€ 1,122*
100
€ 4,80*
ab € 1,28*
€ 1,56*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,1912*
€ 1,6678*
11 Tage
20
10
€ 6,99*
ab € 1,25*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6678*
€ 1,98468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6278*
€ 1,93708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5544*
€ 1,84974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4844*
€ 1,76644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4344*
€ 1,70694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4112*
€ 1,67933
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1912*
€ 1,41753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,678* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.