| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784224727 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784224727 EAN/GTIN: 4317784224727 |
| |
|
| | |
| DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2 * Neue Schlüsselweite nach ISO. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | M12 x 35 mm | s: | 19/18* mm | k: | 7,5 mm | amax.: | 5,25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, m12x35 a2 din 933, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, DIN933, Schraube, DIN, D933, Sechskantschrauben, Edelstahl, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, M12, 933, AM9331235, Stellschrauben, M12x35, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.920, Schrauben, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,2222* | € 0,3122* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,335* | € 13,055* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,70* | € 20,17* | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 17,045* | € 23,005* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 19,87* | € 27,175* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3974* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|