Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Edelstahl A2 M10x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Edelstahl A2 M10x1000
DIN 976 Edelstahl A2 M10x1000
DIN 976 Edelstahl A2 M10x1000
Artikel-Nr.:
     214G-4317784153973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784153973
EAN/GTIN:
     4317784153973
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m10 x 1000 a2
din 976
DIN 976, Gewindestange, Edelstahl A2, 1 m • Ehemals DIN 975
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M10 x 1000 mm
Paletten-Menge:
2000 Stück
Bund-Menge:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, Stangen, Gewindestücke, DIN, 1000, GewindestückeDIN1161, D976, 00975.920, Edelstahl, Gewindestäbe, M10, M10x1000, 976, Ankerstangen, AM975100, Gewindestangen, DIN975, DIN976, Stange, DIN 976 Gewindestange, Gewindestange DIN 976, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1019
1
€ 4,95*
ab € 1,8803*
€ 2,7703*
2 Tage
975
1
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 3,52*
3 Tage
975
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,24*
100
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,35*
Lager 214
981
1
€ 4,30*
ab € 4,0488*
€ 5,929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,929*
€ 7,05551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8634*
€ 6,97745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3234*
€ 6,33485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1634*
€ 6,14445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,1088*
€ 6,07947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8488*
€ 5,77007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6088*
€ 5,48447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,0488*
€ 4,81807
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.