Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Edelstahl A2 M10 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Edelstahl A2 M10 x 1000
DIN 976 Edelstahl A2 M10 x 1000
DIN 976 Edelstahl A2 M10 x 1000
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784153973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784153973
EAN/GTIN:
     4317784153973
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m10 v2a
din 976
DIN 976 (ehemals DIN 975) Gewindestangen, Länge 1 Meter, A2 Edelstahl- Abmessung M10 x 1000 mm - Paletten-Menge 2000 Stück
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 1000 mm
Paletten-Menge:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, AM975100, Ankerstangen, D976, DIN, DIN975, DIN976, Edelstahl, Gewindestangen, Gewindestäbe, Gewindestücke, GewindestückeDIN1161, M10, M10x1000, Stange, Stangen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1243
1
€ 4,95*
ab € 1,6758*
€ 2,4558*
1 Tag
1225
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 3,50*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 3,98*
2 Tage
1234
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,36*
11 Tage
669
1
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 398,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.