| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784152921 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784152921 EAN/GTIN: 4317784152921 |
| |
|
| | |
| DIN 94, Splint, galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | 4,0 x 40 mm | d1 max.: | 3,7 mm | amax.: | 4,0 mm | b ca.: | 8,0 mm | cmax.: | 7,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din en iso 1234 4x40 st, din 94, din 94 durchmesser 4mm, DIN, Splinte, 00094.010, Sicherungssplinte, Stahl, DIN94, Splint, Schraubensicherungs-Elemente, verzinkt, Schraubensicherungselemente, 4x40, AM94440, D94, galZn, Vergleiche, ISO, 1234, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0356* | € 0,053* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,0408* | € 0,0601* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,0466* | € 0,0683* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,0571* | € 0,0829* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,059* | € 0,0874* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|