Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Edelstahl A2 M16x50 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Edelstahl A2 M16x50 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M16x50 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M16x50 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M16x50 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784151689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784151689
EAN/GTIN:
     4317784151689
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M16 x 50 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
amax.:
6,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, Sechskant-Schrauben, DIN933, Schraube, AM9331650, DIN, D933, Sechskantschrauben, Edelstahl, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, M16x50, 933, M16, Stellschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.920, Schrauben, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,89*
2 Tage
100
25
€ 8,50*
ab € 0,7104*
€ 1,0204*
100
€ 4,80*
ab € 1,13*
€ 1,40*
Lager 214
100
25
€ 4,30*
ab € 1,0087*
€ 1,4411*
12 Tage
175
25
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4411*
€ 1,71491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3511*
€ 1,60781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2811*
€ 1,52451
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2698*
€ 1,51106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2098*
€ 1,43966
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,1887*
€ 1,41455
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0087*
€ 1,20035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,0275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.