Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Edelstahl A2 M8x70 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Edelstahl A2 M8x70 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M8x70 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M8x70 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M8x70 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784151511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784151511
EAN/GTIN:
     4317784151511
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M8 x 70 mm
s:
13 mm
k:
5,3 mm
amax.:
3,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, Sechskant-Schrauben, DIN933, Schraube, DIN, D933, Sechskantschrauben, Edelstahl, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, 933, AM933870, Stellschrauben, M8x70, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.920, Schrauben, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
300
50
€ 4,95*
ab € 0,1108*
€ 0,1608*
1 Tag
300
50
€ 8,50*
ab € 0,127*
€ 0,184*
100
€ 4,80*
ab € 0,2074*
€ 0,2774*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 214
350
50
€ 4,30*
ab € 0,2776*
€ 0,3836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3706*
€ 0,44101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2776*
€ 0,33034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.