Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 o.Mu Edelstahl A2M6x50 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 o.Mu Edelstahl A2M6x50 HP E-NORMpro
DIN 603 o.Mu Edelstahl A2M6x50 HP E-NORMpro
DIN 603 o.Mu Edelstahl A2M6x50 HP E-NORMpro
DIN 603 o.Mu Edelstahl A2M6x50 HP E-NORMpro
DIN 603 o.Mu Edelstahl A2M6x50 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784148948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148948
EAN/GTIN:
     4317784148948
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Flachrundschraube, mit 4-kant-Ansatz, ohne 6-kant-Mutter, Edelstahl A2 (Schlossschrauben) • Voll- oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M6 x 50 mm
b:
18 mm
dk max.:
16,55 mm
kmax.:
3,88 mm
fmax.:
4,66 mm
vmax.:
6,48 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 a2, din 603, schlossschraube m6, DIN603, Schraube, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, DIN, 603, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, D603, AM603650, Edelstahl, 00603.924, Flachrundkopfschrauben, M6x50, Schrauben, DIN 603 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0639*
€ 0,0896*
39 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,073*
€ 0,1024*
13 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,112*
€ 0,155*
100
€ 9,80*
ab € 0,1156*
€ 0,1596*
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1512*
€ 0,2116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.