| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784147033 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784147033 EAN/GTIN: 4317784147033 |
| |
|
| | |
| DIN 571 6-kant-Holzschraube, Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | s: | 13 mm | k: | 5,5 mm | Abmessung d x l: | 8 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, holzschrauben din 571 a2, din 571, 8x50, 00571.920, Schlüsselschraube, DIN, 571, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Sechskant-Holzschraube, D571, Wiener, Schrauben, Holzschrauben, Wurzelschrauben, AM571850, Edelstahl, DIN571, Schlüsselschrauben, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1026* | € 0,1416* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,1175* | € 0,1625* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,19* | € 0,25* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,1926* | € 0,2526* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2016* | € 0,2659* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|