| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784147002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784147002 EAN/GTIN: 4317784147002 |
| |
|
| | |
| DIN 571 6-kant-Holzschraube, Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | s: | 10 mm | k: | 4,0 mm | Abmessung d x l: | 6 x 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, edelstahlschraube din 571 6x80, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, 00571.920, Schlüsselschraube, DIN, 571, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Sechskant-Holzschraube, AM571680, D571, Wiener, Schrauben, 6x80, Holzschrauben, Wurzelschrauben, Edelstahl, DIN571, Schlüsselschrauben, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,87* | € 10,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,17* | € 17,96* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,27* | € 19,36* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,20* | € 19,36* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,98* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1698* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|