| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784146982 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784146982 EAN/GTIN: 4317784146982 |
| |
|
| | |
| DIN 571 6-kant-Holzschraube, Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | s: | 10 mm | k: | 4,0 mm | Abmessung d x l: | 6 x 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din 571 a2 6x60, edelstahlschraube din 571, edelstahlschraube din 571 6x60, 00571.920, Schlüsselschraube, DIN, 571, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Sechskant-Holzschraube, D571, AM571660, Wiener, Schrauben, Holzschrauben, Wurzelschrauben, 6x60, Edelstahl, DIN571, Schlüsselschrauben, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0826* | € 0,1175* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,22* | € 10,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,96* | € 16,56* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 13,05* | € 17,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 13,33* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1333* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|