Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder galZn 8,0mm (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglieder galZn 8,0mm (50)
Rapidglieder galZn 8,0mm (50)
Artikel-Nr.:
     214G-4317784003247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784003247
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapidglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
8,0 mm
Gewicht 100 Stück:
7,8 kg
max. Tragkraft:
350 kg
Öffnung:
10,0 mm
innere Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, Kettenschnellverschluss, Kettenschraubverschluss, Schraubenkettenglieder, kettennotglied vz 8mm, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Schraubglied, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Rapidglied, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,71*
6 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,5626*
€ 0,7426*
1 Tag
100
50
€ 8,50*
ab € 0,6328*
€ 0,8428*
1 Tag
100
50
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 0,95*
Lager 214
235
50
€ 4,30*
ab € 0,9168*
€ 1,2272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2272*
€ 1,46037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1772*
€ 1,40087
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1269*
€ 1,34101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0869*
€ 1,29341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0369*
€ 1,23391
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,0268*
€ 1,22189
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9168*
€ 1,09099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.