| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-701094 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784003247 EAN/GTIN: 4317784003247 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784003247, Ketten-Schraubverbinder verz. 8 mm, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Ø: | 8,0 mm | Öffnung: | 10,0 mm | innere Länge: | 60 mm | max. Tragkraft: | 350 kg | Gewicht 100 Stück: | 7,8 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,5297* | € 0,6997* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,51* | € 0,70* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5526* | € 0,7326* | | | | | | 42 Tage | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,6428* | € 0,8428* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,72* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|