| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260616990157 Herst.-Nr.: 18761962 EAN/GTIN: 4260616990157 |
| |
|
| | |
| LOGIS GRIPS® - Antikeimfolie push-to-open • Für Push-to-open Schranktüren & Schubladen • Versiegelt Oberflächen • Macht >99% aller behüllten Viren und Bakterien unschädlich • Transparente, selbstklebende Folie • Schützt Oberflächen dauerhaft • Leicht aufbringbar • Haltbarkeit bis zu einem Jahr • Wirksamkeit getestet und bestätigt von EUROVIR® Hygiene-Labor • Hautverträglichkeit dermatologisch mit SEHR GUT getestet • Das Original – Made in Germany Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 160 mm | Breite: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folie, Keimfolie, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,03* | € 32,63* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,64* | € 32,96* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,96* | € 34,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,23* | € 35,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,64* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|