| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260108681181 Herst.-Nr.: 3-216-40 EAN/GTIN: 4260108681181 |
| |
|
| | |
| Schnürstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Schnittschutzstiefel unter Verwendung der mitgelieferten Klammern • Wasserdichte und atmungsaktive Membran • Gepolsterte Lederlasche • Fersen-Reflektor • PU-Überkappe Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) Material: Obermaterial: Rind-Glattleder Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Schutz gegen Kettensägeschnitte (Schnittschutzklasse 1) Weite: 12 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,78* | € 90,55* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,01* | € 90,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 75,36* | € 91,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,30* | € 92,47* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,23* | € 100,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|