| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4251399900235 Herst.-Nr.: 11121 EAN/GTIN: 4251399900235 |
| |
|
| | |
| Schrankrohrlager 30 x 15 • Oberfläche: vernickelt • Zum Anschrauben • Mit 3 Schraublöchern • Schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Breite: | 15 mm | Höhe: | 49 mm | Oberfläche: | vernickelt | Werkstoff: | Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrlager, Rohrträger, Lager, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,77* | € 1,18* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,75* | € 1,48* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,7834* | € 1,5034* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,80* | € 1,53* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|