| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4251164225020 Herst.-Nr.: 4001F-46-XXL EAN/GTIN: 4251164225020 |
| |
|
| | |
| Poloshirt »4001« Eigenschaften: • Gute Passform • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Feines Piqué • Nackenband • Verstärkte Schulternähte • Doppelnähte • Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste • Seitliche Schlitze Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | Bangladesh | Farbe: | türkis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt türkis, Poloshirt, promodoro, Arbeitsshirt, Shirt, Arbeits-Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,86* | € 17,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,85* | € 17,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,84* | € 17,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,04* | € 18,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,92* | € 21,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|