| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250484293740 Herst.-Nr.: 4001F-WL-2XL EAN/GTIN: 4250484293740 |
| |
|
| | |
| Poloshirt »4001« Eigenschaften: • Gute Passform • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Feines Piqué • Nackenband • Verstärkte Schulternähte • Doppelnähte • Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste • Seitliche Schlitze Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | Bangladesh | Farbe: | wild lime |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt grün, Poloshirt, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, Arbeits-Shirt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,74* | € 17,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,80* | € 17,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,79* | € 17,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,97* | € 17,86* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,98* | € 20,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|