Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt, Gr. 2XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt, Gr. 2XL, schwarz
Poloshirt, Gr. 2XL, schwarz
Poloshirt, Gr. 2XL, schwarz
Poloshirt, Gr. 2XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4250484274480
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4001F-9D-2XL
EAN/GTIN:
     4250484274480
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Poloshirt »4001« Eigenschaften: • Gute Passform • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Feines Piqué • Nackenband • Verstärkte Schulternähte • Doppelnähte • Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste • Seitliche Schlitze Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Ursprungsland:
Bangladesh
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, Shirts, Poloshirt, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, Poloshirts, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
172
1
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 16,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 16,80*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 17,54*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 12,49*
€ 17,63*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 14,99*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-L-54
ab € 11,67*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-L-9D
ab € 11,79*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-M-54
ab € 11,68*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-M-9D
ab € 11,81*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XL-9D
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.