| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250157109101 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250157109101 |
| |
|
| | |
| Werkbank, klappbar • Holzarbeitsplatte, Stärke 30 mm • Plane Oberfläche, da von unten verschraubt • Ringsumlaufender Metallkantenschutz • Untergestell zusammenlegbar • Pulverbeschichtet RAL 5002 • Für den mobilen und stationären Einsatz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht ca.: | 18 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, klappbar, Kiesel, Klapp-Werkbank, Klappbare, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,53* | € 188,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 151,97* | € 189,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,91* | € 201,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,70* | € 205,57* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,42* | € 216,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|